前澤給装工業
KP継手 オスエルボ
ゴムパッキンを使用していない信頼性の高い継手です。
レンチ2丁で接続できます。
袋ナットを本体に当たるまで締付ける簡単、安心な施工です。
適正位置までの管の挿入を確認窓で目視確認でき、マーキング不要です。
用途
給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。テーパおすネジ(R)接続
材質
ポリエチレン
形状
エルボ
内容量
1個
注意
※一旦使用した割リングは再使用しないでください。
※パイプの接続部分をウエスなどで清掃し、内外面にキズがないことを確認してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
ねじ径D
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62547818
713808-10-3/4
10A
R3/4
¥
3,840
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62547827
713808-13-3/4
13A
R3/4
¥
3,950
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62547836
713708-16-3/4
16A
R3/4
¥
4,870
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62547845
713708-20-3/4
20A
R3/4
¥
6,930
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材