クラシックトイカメラ PIENIFLEX (ピエニフレックス)

クラシックトイカメラ PIENIFLEX (ピエニフレックス) - Kenko(ケンコートキナー)クラシックトイカメラ PIENIFLEX (ピエニフレックス) - Kenko(ケンコートキナー)クラシックトイカメラ PIENIFLEX (ピエニフレックス) - Kenko(ケンコートキナー)クラシックトイカメラ PIENIFLEX (ピエニフレックス) - Kenko(ケンコートキナー)

クラシックな二眼レフの形をしたトイデジタルカメラ。写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみも録れます。
メモリーカードはmicroSDHC(別売)を使用。
付属のUSB接続ケーブルでパソコンにつなぎ、充電やデータの取り込みを行います。
インテリアとしてお部屋に置くだけでもおしゃれでギフトにもおすすめです。

セット内容カメラ本体、USBケーブル、ネックストラップ、取扱説明書質量(g)約36形式静止画(JPEG)、動画(MJPEG:AVI)、音声(WAV)レンズf=3.43mm F2.8メモリー無し外部メモリーmicroSDHCカード(4GB~32GB)内蔵電池リチウムイオン充電池撮影距離(m)標準約0.5~∞画素数500万画素(補間)アズワン品番64-8295-11出入力ポートUSB2.0焦点距離41mm相当(35mm換算)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)46×39×60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62550137KC-TY02
オープン
5,798
6,378(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

トイカメラ PIENIFLEX (ピエニフレックス)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする