液晶保護フィルム GoPro HERO9用

液晶保護フィルム GoPro HERO9用 - Kenko(ケンコートキナー)

液晶画面をキズ・汚れなどからしっかり守りながら、曇りにくく、水に濡れた際の見やすさを実現しました。また、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせる「セルフクリーニング機能」つきで、流氷などで簡単にお手入れが可能です。

付属品クリーニングパーパー対応機種GoPro HERO9フィルム寸法(mm)フロントモニター用:30.0×30、バックモニター用:62.0×41.0、レンズ用:27.0×27.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62550347KLP-GPH9
1,800
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする