Lensbaby(レンズベビー)
Lensbaby(レンズベビー) Spark 2.0
流れるようなボケが得られるレンズ。
レンズベビーの原点である蛇腹で、ティルト(傾き)や画面内のピント位置のコントロールができます。
どんな被写体もユニークに演出します。
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
径(mm)×高さ(mm)
質量(g)
焦点距離(mm)
絞り
フィルター直径(Φmm)
ピント調節
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62550417
-
キヤノンEF
50.8×63.5
183
50
F2.5~F22
46
マニュアル
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
62550426
-
ニコンF
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
62550435
-
マイクロフォーサーズ
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
62550444
-
ソニーE
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
62550453
-
富士フイルムX
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
62550469
-
キヤノンRF
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
62550478
-
ニコンZ
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください