曜日別特売

テクノイオン搭載 30cmFの羽根 リビングフルリモコンDC扇風機

テクノイオン搭載 30cmFの羽根 リビングフルリモコンDC扇風機 - TEKNOSテクノイオン搭載 30cmFの羽根 リビングフルリモコンDC扇風機 - TEKNOS
(1件のレビュー)

DCモーター、フルリモコン、センターキャップメッキ、Fファン、イオン

仕様Fの羽根質量(kg)2.8ホワイト消費電力(W)2~20(50Hz/60Hz)モーターDCモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×680~870首振左右首振り機能テクノイオン搭載風量調整風量6段階切替タイマー0.5~7.5時間タイマーリモコン収納リモコンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62555195KIFI-373DC
オープン7,498
5,998
アウトレット
6,598(税込)
当日出荷
お客様組立品
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62555195
2023-06-24
用途: 寝室用
運輸・通信業

DCモーター採用で8000円以下はとても嬉しいです。組み立てる際、羽根に付いている『指挟み危険』の注意シールが剥がれにくくのりが残ってしまい『シール剥がし剤』を使用し綺麗にしました。剥がしやすいフィルム材の方が良いと思うのですが・・・。使用してみて本体にリモコンの収納部分が有り収まりが良いです。また作動中でもLEDランプを消灯出るのはとても気が利いていて良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする