曜日別特売

サーキュレーター

サーキュレーター - TEKNOS
(1件のレビュー)

エアコンのお共に!座ったままでも操作可能なフルリモコンタイプ
3枚羽根のフルリモコンサーキュレーター

質量(kg)2.4消費電力(W)30/30(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×250×360首振上下・左右首振り式風量調整ソフトタッチ風量3段階切替タイマー4時間切タイマーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62555229SAK-260W
オープン
4,490
4,939(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62555229
2026-02-07
用途: 清酒の麹を造る部屋の温度を均一にするため使用
浜田株式会社

風が全方向にふくため、部屋内の温度が均一化して良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする