曜日別特売

サイディングシール&SDCカラーマスター

サイディングシール&SDCカラーマスター - コニシ

サイディングの動きに追従する応力緩和型で目地切れなどの事故を防止する。変成シリコーン特有のすぐれたゴム弾性を持ち、耐熱性・対候性にすぐれ長期にわたり防水性能を維持する。2成分化学反応硬化型で、硬化によるたいせきしゅうしゅくがほとんどない。施工気温にあった作業性・硬化性を備えている。専用プライマー(ボンド シールプライマー#2)を使用することにより、被着体に対して強固に接着する。各サイディングメーカーの板色に対応したカラーマスターを用意している。

用途サイディング目地成分変成シリコーン樹脂セット内容サイディングシール4L×2缶 SDCカラーマスター160g×2本規格JSIA F☆☆☆☆原材料変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性ゴム弾性、耐熱性、耐候性、防水性能ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆内容量1セット(4L×2缶)
関連資料:(1.2MB)
注意
※サイディングシールとSDCカラーマスター2個ずつ(同色)のセット販売となります。
全333種類を絞り込む
333種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
625705591161680001コテヌリホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
625705681161680002スノーホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
625705771161680003ムーンベージュ
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
625705861161680004オータムホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
625705951161680005Nホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
625706041161680006ブラウンSEM
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
625706131161680007ユーロオレンジ
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
625706291161680008TホワイトV
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
625706381161680009TフロストW
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
625706471161680010ホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
625706561161680011Tルナホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
625706651161680012Fホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
625706741161680013TエスペリオW
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
625706831161680014ブラック
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
625706991161680015TホワイトSC
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
625707081161680016ヒッコリーW
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
625707171161680017クリームNO.3
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
625707261161680018TアスールO
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
625707351161680019フォレストB
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
625707441161680020ホソビキホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
625707531161680021Tセラベージュ
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
625707691161680022Tフォンセワイン
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
625707781161680024ホワイトNO.5
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
625707871161680025グレーGR
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
625707961161680026アイボリーW
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
625708051161680027グレー
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
625708141161680028Fイエロー
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
625708231161680029TルーラルB
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
625708391161680030オーセントグレー
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
625708481161680031ステインT
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
625708571161680032Yアイボリー
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
625708661161680033フレンチベージュ
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
625708751161680034TカジュアルA
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
625708841161680035パールグレー
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
625708931161680071TイエローSDT
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
625709091161680072ノーブルグレー
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
625709181161680073サンドB
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
625709271161680074TティーフC
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
625709361161680075シリアスキャメル
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
625709451161680076ステインK
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
625709541161680077スレートグレー
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
625709631161680078ブエノクリーム
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
625709791161680080アンバーBRT
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
625709881161680081オフホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
625709971161680083シャローベージュ
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
625710061161680084ブラウン
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
625710151161680085TホワイトDT
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
625710241161680086カーサホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
625710331161680087ライトマルーン
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
625710491161680089Tパーチェカフェ
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする