曜日別特売

鉛筆シャープ吊り下げ

鉛筆シャープ吊り下げ - コクヨ鉛筆シャープ吊り下げ - コクヨ鉛筆シャープ吊り下げ - コクヨ鉛筆シャープ吊り下げ - コクヨ鉛筆シャープ吊り下げ - コクヨ鉛筆シャープ吊り下げ - コクヨ鉛筆シャープ吊り下げ - コクヨ鉛筆シャープ吊り下げ - コクヨ
(4件のレビュー)

鉛筆のようなツヤのある六角軸と、削ったようなペン先の質感を再現。
鉛筆の多様な筆記線の太さを0.3mmから1.3mmの芯径で表現。
シャープペンシルでは必ず発生する替芯の補充を極力シンプルにするため、
キャップをはずさなくてもサッと芯を補充できるスピードイン機構を採用。

材質軸・ペン先:PC方式スライド式寸法(軸径Φ×全長)(mm)9×145商品タイプ本体内容量1個
注意
※替芯の入れ過ぎにご注意ください。(2本まで)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
芯径(mm)
芯色
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62557374PS-PE103D-1P0.3
230
199
219(税込)
翌々日出荷
62557383PS-PE103W-1P0.3
230
199
219(税込)
当日出荷
62557399PS-PE105D-1P0.5
230
199
219(税込)
当日出荷
62557408PS-PE105W-1P0.5
230
199
219(税込)
当日出荷
62557417PS-PE107D-1P0.7
230
199
219(税込)
当日出荷
62557426PS-PE107W-1P0.7
230
199
219(税込)
当日出荷
62557435PS-PE109D-1P0.9
230
199
219(税込)
当日出荷
62557444PS-PE109W-1P0.9
230
199
219(税込)
当日出荷
62557453PS-PE113D-1P1.3
230
199
219(税込)
当日出荷
62557469PS-PE113W-1P1.3
230
199
219(税込)
当日出荷
62557478PS-PER113-1P1.3
230
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62557478PS-PER113-1P58103466PS-PER113-1PPS-PER113-1P 鉛筆シャープ 赤芯 1.3mm コクヨ 58103466鉛筆シャープ 赤芯 1.3mmコクヨ1本
209
税込230
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-06
用途: マークシートの記入用

鉛筆とシャーペンのいいとこ取りの商品です。マークシートが塗りやすいと高校生の子供が喜んでいました。

2025-08-26
用途: 木工ケガキ作業・寸法メモ取り・普段のメモ取り
吉備工房製造業

木材に直接書いたり、紙にメモを取ったり、芯に2Bを入れていつも鉛筆書きの様にスムーズに書ける。

対象商品 : 62557469
2022-11-22
用途: 文書メモなど(主に机上で)
農・林・水産業

芯の太さ1.3ミリを使用。鉛筆と同じ形状で,とても軽く,使いやすい!シャーペンの芯は,まだ折れたことがない。胸のポケットに差すクリップなど一切無く,シンプルなデザイン。娘には,白色(芯は黒)と赤色(芯も赤)の2本を,紅白のお祝いとして贈り,めっちゃ喜ばれた。

対象商品 : 62557444
2021-12-19
用途: 鉛筆の代わりに
その他業種

普段鉛筆を使うのですが、削るのが面倒なので近くの書店に行った所こちらの商品を見つけました。店先で色々試した所0.9ミリの太さでBの芯が一番書きやすかったので購入しました。その後モノタロウさんで安く購入できる事がわかり、2本追加で注文しました。黒と白を持っていますが、みんな白が気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする