ドットライナーコンパクト・リフィル・3P

ドットライナーコンパクト・リフィル・3P - コクヨドットライナーコンパクト・リフィル・3P - コクヨ
(1件のレビュー)

コンパクトサイズなので携帯に最適。小さいけれどつめ替え可能です。
お試し感覚で購入できるお手頃価格です。
ドットタイプのりなので、のりの糸ひきがなくきれいにピタッと塗れます。
テープ状ののりなので、ベタつかず、乾く時間を待たずに接着でき、手やまわりも汚しません。もちろん紙がシワにならず、仕上がりもキレイ!
先端がローラーなのでスムーズで軽い引き心地です。
写真や紙の変色の原因となる酸を抑えたのりを採用。スクラップブッキングにも最適です。
環境に配慮した非溶剤系のりを採用。ケースに再生樹脂を使用した商品です。
ドットライナーコンパクト(ドット柄・ハート柄)は互換性があります。いずれのつめ替え用テープも装着可能です。

商品タイプ詰替え用テープエコマーク認定認定エコマーク認定番号16 112 043材質つめ替えケース:R-ABS、ACID FREEテープ幅(mm)8.4テープ長さ(m)11繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※本体とつめ替え用テープは、リニューアル前製品(タ-DM450-08・タ-D450-08、およびタ-DM450-08N・タ-D450-08N)とそれぞれ互換性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62557645タ-D4500-08NX3-1P8.411
720
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62557645
2024-04-16
用途: 袋詰め
有限会社エヌサービス運輸・通信業

手が汚れなくて、非常に便利です。
詰め替えができ、経済的

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする