コクヨ
キャンパスツイン
持ち歩きに便利なA6ノート。
材質
中紙:上質紙(森林認証紙)、表紙(表・裏):板紙
サイズ
5号(A6)
枚数
50
寸法(縦×横)(mm)
148×105
紙厚(g/m
2
)
70
罫幅(mm)
6
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
罫
色(表紙)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62557654
ス-T153BT-DB
中横罫(ドット入り)
紺
¥
270
¥
229
¥
252
(税込)
翌日出荷
62557663
ス-T153S5-D
5mm方眼
黒
¥
270
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください