コクヨ
キャンパスツインメモ
持ち歩きに便利なA7メモ。
サイズ
A7
枚数
50
寸法(縦×横)(mm)
105×74
材質
中紙:上質紙(森林認証紙)、表紙(表・裏):PP
紙厚(g/m
2
)
70
罫幅(mm)
6
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
罫
行数
色(表紙)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62557679
メ-M364BT-DB
中横罫(ドット入り)
14
紺
¥
210
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
62557688
メ-M364S5-D
5mm方眼
-
黒
¥
210
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください