曜日別特売

IDカードホルダー<wemo>

IDカードホルダー<wemo> - コクヨIDカードホルダー<wemo> - コクヨIDカードホルダー<wemo> - コクヨIDカードホルダー<wemo> - コクヨIDカードホルダー<wemo> - コクヨIDカードホルダー<wemo> - コクヨIDカードホルダー<wemo> - コクヨIDカードホルダー<wemo> - コクヨ

「いつでも どこでも かける おもいだせる」ウェアラブルメモwemoとコラボレーションした、IDカードホルダーです。
IDカードホルダーの背面に、油性ボールペンで書き消しができるwemo機能を採用。
カバー付きなので、筆記面の保護や衣服へのインキ付着を防止します。
ホルダー本体とカバーは、手当たりの良いソフトなシリコン製です。
ストラップは、本体カラーに合い、汚れが目立ちにくいグレー色になります。

材質ホルダー・カバー:シリコンゴム、ネックストラップ:PET、事故防止パーツ:PPサイズIDカード直径×長さL(Φmm×mm)ネックストラップ:約Φ3×900カードサイズ(mm)86×54内容量1個
注意
※非接触ICカード(86×54×厚み約0.8mm)専用です。カードは1枚収容できます。
※使用するペンは0.7mm以上の油性ボールペンを推奨します。
また、ボールペンの種類によっては書きづらかったり、消えづらいことがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62557733NM-WES196BGブルーグリーン
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
62557749NM-WES196Mグレー
2,800
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
62557758NM-WES196Yイエロー
2,800
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

IDカードホルダ― wemoの ご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする