曜日別特売

ボビンテープ・糸巻

ボビンテープ・糸巻 - コクヨボビンテープ・糸巻 - コクヨボビンテープ・糸巻 - コクヨボビンテープ・糸巻 - コクヨボビンテープ・糸巻 - コクヨボビンテープ・糸巻 - コクヨボビンテープ・糸巻 - コクヨボビンテープ・糸巻 - コクヨ

コロンとかわいい、小さなマスキングテープ。
側面に汚れが付きにくい。
簡単にくっつけることができる。
マスキングテープがコンパクトに。

材質テープコア:ABS、基材:和紙、粘着剤:アクリル系タイプボビンテープテープ幅(mm)15テープ長さ(m)3外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×21×18内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62558056T-B1115-1
210
169
186(税込)
5日以内出荷
62558074T-B1115-2
210
169
186(税込)
翌々日出荷
62558083T-B1115-3
210
169
186(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Bobbin
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする