曜日別特売

プチカッター

プチカッター - コクヨプチカッター - コクヨプチカッター - コクヨプチカッター - コクヨプチカッター - コクヨプチカッター - コクヨプチカッター - コクヨプチカッター - コクヨ

つけ外し簡単。小さなテープカッター。
スイッチを押し上げると テープ端が持ち上がって つまみやすい。
プチカッター同士で くっつけることができる。取付簡単。

材質本体:ABS・POM外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×23×22テープ幅(mm)15まで繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
注意
※ボビンテープ(別売)、またはコマキキ(別売)で巻き替えたマスキングテープ専用です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62558153T-BM101Bブルー
430
379
417(税込)
当日出荷
62558169T-BM101Vパープル
430
379
417(税込)
翌日出荷
62558178T-BM101Wホワイト
430
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Bobbin
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする