曜日別特売

コマキキ・ホワイト

コマキキ・ホワイト - コクヨコマキキ・ホワイト - コクヨコマキキ・ホワイト - コクヨコマキキ・ホワイト - コクヨコマキキ・ホワイト - コクヨコマキキ・ホワイト - コクヨコマキキ・ホワイト - コクヨコマキキ・ホワイト - コクヨ
(1件のレビュー)

くるくるするだけ。簡単きれいにボビンテープが作れる。
いつものマスキングテープをミニサイズに。
ハンドルをくるくる回すだけでボビンテープが作れる。

材質本体:ABS・POMホワイトテープ幅(mm)76外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×45×60繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
注意
※巻き替えには、テープ幅15mm、内径18mm~40mm、外径50mm以内のマスキングテープ以外はご使用できません。
※マスキングテープは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62558187T-BR101W
790
609
670(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Bobbin
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-07
用途: テープの巻き取り

必要な部材等の紹介が欲しいです。本体だけでは使用できない等の案内が必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする