コクヨ
カッター付きケース
きれいな状態で持ち運びができるカッター付きケース。
ダイヤルを回すとテープをかんたんに繰り出せる。
軽くまっすぐにカットできる。
シャッター付きでごみが入りにくい。
材質
本体:ABS・POM、刃:ステンレス
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×38×24
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※ボビンテープ(別売)、またはコマキキ(別売)で巻き替えたマスキングテープ専用です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62558196
T-BS101B
ブルー
38
¥
590
¥
449
¥
494
(税込)
翌日出荷
62558205
T-BS101V
パープル
38
¥
590
¥
449
¥
494
(税込)
翌日出荷
62558214
T-BS101W
ホワイト
20
¥
590
¥
449
¥
494
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
Bobbin
参考になった