曜日別特売

キャンパス 仕分けができる2ポケット ルーズリーフケース

キャンパス 仕分けができる2ポケット ルーズリーフケース - コクヨキャンパス 仕分けができる2ポケット ルーズリーフケース - コクヨキャンパス 仕分けができる2ポケット ルーズリーフケース - コクヨキャンパス 仕分けができる2ポケット ルーズリーフケース - コクヨキャンパス 仕分けができる2ポケット ルーズリーフケース - コクヨキャンパス 仕分けができる2ポケット ルーズリーフケース - コクヨキャンパス 仕分けができる2ポケット ルーズリーフケース - コクヨ
(1件のレビュー)

キャンパスルーズリーフケース(ルーズリーフ30枚入り)。
仕分けができる2ポケットなので、記入後の一時保管に便利です。
ルーズリーフが折れ曲がらず、きれいなまま持ち運びが出来るケースです。
逆さにしてもルーズリーフが落ちにくい設計です。
フラップの背面部分に切り込みを入れることでルーズリーフを取り出しやすくしています。
丈夫なケースなので、繰り返し使えます。
ルーズリーフはノ-836ATNと同じです。最大100枚まで入ります。

サイズB5枚数30ケース寸法(mm)タテ278×ヨコ206穴数26穴(丸穴)材質(ケース)PP紙厚(g/m2)75(0.10mm程度)仕切りポケットあり行数31紙質上質紙普通横罫(ドット入り)中紙サイズ(mm)タテ257×ヨコ182最大収納枚数(枚)100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62558223ノ-CP836AT-Pピンク
480
389
428(税込)
当日出荷
62558239ノ-CP836BT-LBライトブルー
480
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62558223
2023-03-30
用途: 7mm罫線(ピンク)
農・林・水産業

中で仕切りがあって2部屋?に分かれています。使ったルーズリーフと使っていないものが混ざってしまう子どもたちには好評です。好みの色を買ってあげたかったのですが、色によって罫線の太さが決まっているので、男子もピンクになりました。中のルーズリーフはいらないので、外側のケースだけを売って欲しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする