曜日別特売

はがきサイズで使い切りやすい<ふせんラベル>

はがきサイズで使い切りやすい<ふせんラベル> - コクヨはがきサイズで使い切りやすい<ふせんラベル> - コクヨはがきサイズで使い切りやすい<ふせんラベル> - コクヨはがきサイズで使い切りやすい<ふせんラベル> - コクヨはがきサイズで使い切りやすい<ふせんラベル> - コクヨはがきサイズで使い切りやすい<ふせんラベル> - コクヨはがきサイズで使い切りやすい<ふせんラベル> - コクヨはがきサイズで使い切りやすい<ふせんラベル> - コクヨ
(2件のレビュー)

ふせんのように使えるOAラベルです。糊が無い部分があるので、つかんではがしたり、
インデックスのように飛び出して貼る事ができます。
紙を傷めにくい弱粘着です。
レーザープリンタ・インクジェットプリンタ・コピー機で使用できます。
メッセージを印刷してキレイに表示できます。
一度の印刷でラベルを使い切りやすい、はがきサイズです。
ラベルの作成には、無料のカンタン編集・印字ソフト「合わせ名人」をご利用いただけます。

サイズハガキ枚数50紙厚(mm)ラベル本体:0.08紙厚(g/m2)総厚:127(0.14mm)内容量1袋
注意
※用紙種類が選択できるレーザープリンタ・コピー機では「ラベル紙」または「厚紙」に設定し、印刷してください。
※はがきサイズに対応する機種でお使いください。
※用紙厚さ127g/m2上に対応する機種でお使いください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
背ラベル色
面数
大きさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62558318KPC-PSF06-50Pピンク6面1片:45×45
1,950
1,798
1,978(税込)
当日出荷
62558327KPC-PSF06-50Yイエロー6面1片:45×45
1,950
1,798
1,978(税込)
当日出荷
62558336KPC-PSF12-50Pピンク12面1片:23×42.5
1,950
1,798
1,978(税込)
当日出荷
62558345KPC-PSF12-50Yイエロー12面1片:23×42.5
1,950
1,798
1,978(税込)
当日出荷
62558354KPC-PSF18-50Pピンク18面1片:15×42.5
1,950
1,798
1,978(税込)
当日出荷
62558363KPC-PSF18-50Yイエロー18面1片:15×42.5
1,950
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-23
用途: 繰り返さない!

同じ文言を何度も何度も記入しなくても良く効率的です。3色くらい入っていると使い分けられて助かるなーと思います。

対象商品 : 62558318
2023-03-08
用途: 印刷できるから最高!
株式会社遠藤製作所製造業

自分の手書き文字が好きではありませんので、印刷できるふせんは最高!
誰が見てもきれい、整ってるのは気持ちがいい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする