クリヤーブック<Glassele>(固定式・背ポケットタイプ)

クリヤーブック<Glassele>(固定式・背ポケットタイプ) - コクヨクリヤーブック<Glassele>(固定式・背ポケットタイプ) - コクヨクリヤーブック<Glassele>(固定式・背ポケットタイプ) - コクヨクリヤーブック<Glassele>(固定式・背ポケットタイプ) - コクヨクリヤーブック<Glassele>(固定式・背ポケットタイプ) - コクヨクリヤーブック<Glassele>(固定式・背ポケットタイプ) - コクヨ
(2件のレビュー)
仕様替背紙式、中紙あり材質表紙・ポケット/R-PP、背ポケット/PP色(表紙)ブルー内容量1冊
注意
※背幅が広くなった場合、外寸法の幅は少し小さくなります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
背幅(mm)
寸法(縦×横)(mm)
ポケット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62558589ラ-GLB21BB5-S11~23267×21420
オープン
289
318(税込)
3日以内出荷
62558598ラ-GLB22BA5-S11~23220×17820
オープン
259
285(税込)
翌々日出荷
62558607ラ-GLB23BA3-S12~26430×33020
オープン
879
967(税込)
翌日出荷
62558616ラ-GLB24BB4-S11~23374×28820
オープン
629
692(税込)
翌日出荷
62558625ラ-GLB28BA3-E12~26307×45220
オープン
869
956(税込)
翌日出荷
62558634ラ-GLB43BA3-S24~38430×33040
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62558589
2023-02-22
用途: FAX送信用紙の分類保管

以前使っていたものよりも表紙はしっかりしているが、中のポケットは薄く耐久性、に不安。
また、黄色い表紙が希望だったが無く、他のファイルと同様の青にした為、毎日紛れていて探してしまう。

対象商品 : 62558634
2022-04-03
用途: 大判資料窓の収納

複数のメーカーから時間をかけて調べた上で、この商品を選びました。これより安い他メーカの品を試したが安かろう悪かろうでした。コスパ込みで考えるとこの品は質もよく、長く使用出来る優れたモノだと思います。1つ不満をあげると、個人的には黒色があれば完璧でした。これからも利用させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする