曜日別特売

フラットファイル<オール紙>(厚とじ)

フラットファイル<オール紙>(厚とじ) - コクヨフラットファイル<オール紙>(厚とじ) - コクヨフラットファイル<オール紙>(厚とじ) - コクヨフラットファイル<オール紙>(厚とじ) - コクヨフラットファイル<オール紙>(厚とじ) - コクヨフラットファイル<オール紙>(厚とじ) - コクヨフラットファイル<オール紙>(厚とじ) - コクヨフラットファイル<オール紙>(厚とじ) - コクヨ

製品すべてが紙製なので、廃棄の際は分別することなく紙ゴミとして処理できます。
押さえ板は、紙パルプを水溶性のでんぷんで固めた紙成形品。
とじ足は、ねじれや引っ張りに強い、合わせ紙ひもを使用。
200枚収容。

サイズA4-S収納枚数(枚)200タイプタテ型種類フラットファイル穴数2穴材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)幅(mm)231高さ(mm)307エコマーク認定認定背幅(mm)23とじ厚(mm)20古紙配合率(%)72穴間隔(mm)80ピッチエコマーク認定番号17 112 157内容量1冊
注意
※この製品は、とじ具も紙製のため、樹脂とじ具・金属とじ具と比較して強度および保持力は弱くなっております。
※頻繁な閲覧や書類の出し入れには適していませんので、ご了承の上ご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納枚数(枚)
穴数
穴間隔(mm)
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62558643フ-RKW10B2002穴80ピッチ
200
179
197(税込)
当日出荷
62558659フ-RKW10G2002穴80ピッチ
200
179
197(税込)
当日出荷
62558668フ-RKW10M2002穴80ピッチグレー
200
179
197(税込)
当日出荷
62558677フ-RKW10P2002穴80ピッチピンク
200
179
197(税込)
当日出荷
62558686フ-RKW10Y2002穴80ピッチ
200
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする