矢崎化工
金属製キャスター(イレクター・一般兼用タイプ)
(1件のレビュー)
重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つキャスターです。
用途
イレクター台車、運搬車などの製作に
材質(金具)
スチール
材質(車輪)
ゴム
ねじ径
M8
内容量
1個
注意
※イレクターパイプへ取付けの際は、押え板2個と支持板2個、キャスター用セムス M8-40 2本をご使用下さい。
※その際、パイプのピッチが70mmになるようにイレクター部分を設計・組立して下さい。
全9種類を絞り込む
形状
固定車
自在車
自在車(ストッパー付き)
車輪径(Φmm)
130
150
200
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
形状
許容荷重(kg)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
プレート寸法F1×F2(mm)
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
取付ピッチ
穴径(Φmm)
取付高H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62574804
YJ-130
自在車
180
130
2
120×104
90×80
107(P3)
11
177
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62574813
YJ-130S
自在車(ストッパー付き)
180
130
2.22
120×104
90×80
107(P3)
11
177
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
62574829
YK-130
固定車
180
130
1.63
138×94
100×56
105(P3)
11
177
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
62574838
YJ-150
自在車
200
150
2.39
120×104
90×80
107(P3)
11
198
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
62574847
YJ-150S
自在車(ストッパー付き)
200
150
2.62
120×104
90×80
107(P3)
11
198
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
62574856
YK-150
固定車
200
150
1.83
138×94
100×56
105(P3)
11
198
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
62574865
YJ-200
自在車
250
200
3.7
140×112
112×80
125(P3)
11.5
250
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62574874
YJ-200S
自在車(ストッパー付き)
250
200
3.96
140×112
112×80
125(P3)
11.5
250
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62574883
YK-200
固定車
250
200
3.14
154×103
112×63
125(P3)
11.5
250
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【矢崎化工】 金属製キャスター YJ-130取付手順
参考になった
【矢崎化工】 金属製キャスター YJ-130取付手順
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった