三木精機
ストレートホルダー32Φ
用途
スポット溶接機用チップホルダー
外径(Φmm)
32
口外径(Φmm)
10.5
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
ホルダー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62575854
SH-32080-161
80
16 1/10
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
62575863
SH-32130-161
130
16 1/10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
62575879
SH-32200-161
200
16 1/10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
62575888
SH-32250-161
250
16 1/10
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
62575897
SH-32300-161
300
16 1/10
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
62575906
SH-32080-165
80
16 1/5
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
62575915
SH-32130-165
130
16 1/5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
62575924
SH-32200-165
200
16 1/5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
62575933
SH-32250-165
250
16 1/5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
62575949
SH-32300-165
300
16 1/5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
62575958
SH-32080-201
80
20 1/10
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
62575967
SH-32130-201
130
20 1/10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
62575976
SH-32200-201
200
20 1/10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
62575985
SH-32250-201
250
20 1/10
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
62575994
SH-32300-201
300
20 1/10
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
62576003
SH-32080-205
80
20 1/5
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
62576019
SH-32130-205
130
20 1/5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
62576028
SH-32200-205
200
20 1/5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
62576037
SH-32250-205
250
20 1/5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
62576046
SH-32300-205
300
20 1/5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください