三木精機
ストレートチップ F型 12Φ
用途
標準ストレートチップ
外径(Φmm)
12
テーパー
1/10
内容量
1個
全9種類を絞り込む
全長L(mm)
選択してください
40
45
50
55
60
65
70
75
80
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長L(mm)
穴深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62576493
ST-F1240-121
40
25
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
8日以内出荷
62576509
ST-F1245-121
45
30
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
62576518
ST-F1250-121
50
35
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
62576527
ST-F1255-121
55
40
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
62576536
ST-F1260-121
60
45
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
62576545
ST-F1265-121
65
50
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
62576554
ST-F1270-121
70
55
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
62576563
ST-F1275-121
75
60
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
62576579
ST-F1280-121
80
65
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください