三木精機
ストレートチップ 6R型 12Φ
用途
標準ストレートチップ
外径(Φmm)
12
テーパー
1/10
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
穴深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62576676
ST-6R1240-121
40
25
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
62576685
ST-6R1245-121
45
30
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
62576694
ST-6R1250-121
50
35
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
62576703
ST-6R1255-121
55
40
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
62576719
ST-6R1260-121
60
45
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
62576737
ST-6R1270-121
70
55
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
6日以内出荷
62576755
ST-6R1280-121
80
65
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
62576728
ST-6R1265-121
65
50
オープン
取扱い終了
62576746
ST-6R1275-121
75
60
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください