曜日別特売

ストレートチップ E型 12Φ

ストレートチップ E型 12Φ - 三木精機ストレートチップ E型 12Φ - 三木精機
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)12テーパー1/10内容量1個
全9種類を絞り込む
全長L(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
全長L(mm)
穴深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62576859ST-E1240-1214025
オープン
649
714(税込)
6日以内出荷
62576868ST-E1245-1214530
オープン
669
736(税込)
5日以内出荷
62576877ST-E1250-1215035
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
62576886ST-E1255-1215540
オープン
729
802(税込)
6日以内出荷
62576895ST-E1260-1216045
オープン
749
824(税込)
5日以内出荷
62576913ST-E1270-1217055
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
62576938ST-E1280-1218065
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
62576904ST-E1265-1216550
オープン
取扱い終了
62576929ST-E1275-1217560
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする