三木精機
ストレートチップ F型 12Φ 水穴深さ30mm
用途
標準ストレートチップ
外径(Φmm)
12
テーパー
1/10
穴深さ(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62576947
ST-F1250-30-121
50
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
62576956
ST-F1260-30-121
60
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
62576965
ST-F1270-30-121
70
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
62576974
ST-F1280-30-121
80
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください