三木精機
ストレートチップ P型 12Φ 水穴深さ30mm
用途
標準ストレートチップ
外径(Φmm)
12
テーパー
1/10
穴深さ(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62576983
ST-P1250-30-121
50
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
62576999
ST-P1260-30-121
60
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
62577008
ST-P1270-30-121
70
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
62577017
ST-P1280-30-121
80
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください