三木精機
ストレートチップ ロングP型 12Φ
用途
標準ストレートチップ
外径(Φmm)
12
テーパー
1/10
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
寸法B(mm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62577026
ST-LP120525-121
60
25
5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
62577035
ST-LP120625-121
60
25
6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
62577044
ST-LP120535-121
70
35
5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
62577053
ST-LP120635-121
70
35
6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
62577069
ST-LP120545-121
80
45
5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
62577078
ST-LP120645-121
80
45
6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください