曜日別特売

ストレートチップ 段付型 12Φ

ストレートチップ 段付型 12Φ - 三木精機
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)12テーパー1/10内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62577087ST-S120515-12151550
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
62577096ST-S120615-12161550
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
62577105ST-S120815-12181550
オープン
969
1,066(税込)
5日以内出荷
62577114ST-S120525-12152560
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
62577123ST-S120625-12162560
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
62577139ST-S120825-12182560
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
62577148ST-S120535-12153570
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
62577157ST-S120635-12163570
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
62577166ST-S120835-12183570
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
62577175ST-S120645-12164580
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
62577184ST-S120845-12184580
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする