三木精機
ストレートチップ F型 16Φ
用途
標準ストレートチップ
外径(Φmm)
16
内容量
1個
全17種類を絞り込む
全長L(mm)
選択してください
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
テーパー
1/10
1/5
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長L(mm)
テーパー
穴深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62577193
ST-F1645-161
45
1/10
30
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
62577209
ST-F1650-161
50
1/10
30
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
62577218
ST-F1655-161
55
1/10
35
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
62577227
ST-F1660-161
60
1/10
40
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
62577236
ST-F1665-161
65
1/10
45
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
62577245
ST-F1670-161
70
1/10
50
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
62577254
ST-F1675-161
75
1/10
55
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
62577263
ST-F1680-161
80
1/10
60
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
62577279
ST-F1690-161
90
1/10
70
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
62577288
ST-F16100-161
100
1/10
80
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
62577297
ST-F1650-165
50
1/5
30
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
6日以内出荷
62577306
ST-F1655-165
80
1/5
60
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
62577315
ST-F1660-165
60
1/5
40
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
62577324
ST-F1665-165
65
1/5
45
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
62577333
ST-F1670-165
70
1/5
50
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
62577349
ST-F1675-165
75
1/5
55
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
62577358
ST-F1680-165
80
1/5
60
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください