三木精機
ストレートチップ 8R型 16Φ
用途
標準ストレートチップ
外径(Φmm)
16
内容量
1個
全12種類を絞り込む
全長L(mm)
選択してください
45
50
55
60
65
70
75
80
テーパー
1/10
1/5
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長L(mm)
テーパー
穴深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62577489
ST-8R1645-161
45
1/10
30
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
62577498
ST-8R1650-161
50
1/10
30
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
62577507
ST-8R1655-161
55
1/10
35
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
62577516
ST-8R1660-161
60
1/10
40
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
62577525
ST-8R1665-161
65
1/10
45
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
62577534
ST-8R1670-161
70
1/10
50
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
62577543
ST-8R1675-161
75
1/10
55
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
62577559
ST-8R1680-161
80
1/10
60
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
62577568
ST-8R1650-165
50
1/5
30
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
62577577
ST-8R1660-165
60
1/5
40
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
62577586
ST-8R1670-165
70
1/5
50
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
62577595
ST-8R1680-165
80
1/5
60
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください