曜日別特売

ストレートチップ 20R型 20Φ

ストレートチップ 20R型 20Φ - 三木精機ストレートチップ 20R型 20Φ - 三木精機
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)16内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
テーパー
穴深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62577604ST-20R1645-161451/1030
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
62577613ST-20R1650-161501/1030
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
62577629ST-20R1655-161551/1035
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
62577638ST-20R1660-161601/1040
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
62577647ST-20R1665-161651/1045
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
62577656ST-20R1670-161701/1050
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
62577665ST-20R1675-161751/1055
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
62577674ST-20R1680-161801/1060
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
62577683ST-20R1650-165501/530
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
62577699ST-20R1660-165601/540
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
62577708ST-20R1670-165701/550
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
62577717ST-20R1680-165801/560
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする