三木精機
ストレートチップ E型 16Φ
用途
標準ストレートチップ
外径(Φmm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
テーパー
穴深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62577726
ST-E1645-161
45
1/10
30
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
62577735
ST-E1650-161
50
1/10
30
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
62577744
ST-E1655-161
55
1/10
35
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
62577753
ST-E1660-161
60
1/10
40
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
62577769
ST-E1665-161
65
1/10
45
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
62577778
ST-E1670-161
70
1/10
50
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
62577787
ST-E1675-161
75
1/10
55
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
62577796
ST-E1680-161
80
1/10
60
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
62577805
ST-E1650-165
50
1/5
30
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
62577814
ST-E1660-165
60
1/5
40
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
62577823
ST-E1670-165
70
1/5
50
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
62577839
ST-E1680-165
80
1/5
60
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください