三木精機
ストレートチップ F型 16Φ 水穴深さ30mm
用途
標準ストレートチップ
外径(Φmm)
16
穴深さ(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
テーパー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62577848
ST-F1655-30-161
55
1/10
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
62577857
ST-F1660-30-161
60
1/10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
62577866
ST-F1665-30-161
65
1/10
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
62577875
ST-F1670-30-161
70
1/10
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
62577884
ST-F1675-30-161
75
1/10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
62577893
ST-F1680-30-161
80
1/10
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
62577909
ST-F1690-30-161
90
1/10
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
62577918
ST-F16100-30-161
100
1/10
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
62577927
ST-F1655-30-165
55
1/5
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
62577936
ST-F1660-30-165
60
1/5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
62577945
ST-F1665-30-165
65
1/5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
62577954
ST-F1670-30-165
70
1/5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
62577963
ST-F1675-30-165
75
1/5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
62577979
ST-F1680-30-165
80
1/5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
62577988
ST-F1690-30-165
90
1/5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
62577997
ST-F16100-30-165
100
1/5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください