ストレートチップ 段付型 16Φ

ストレートチップ 段付型 16Φ - 三木精機ストレートチップ 段付型 16Φ - 三木精機
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)16内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
寸法B(mm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62578094ST-S160620-16160206
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
62578103ST-S160820-16160208
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
62578119ST-S161020-161602010
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
62578128ST-S160630-16170306
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
62578137ST-S160830-16170308
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
62578146ST-S161030-161703010
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
62578155ST-S160640-16180406
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
62578164ST-S160840-16180408
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
62578173ST-S161040-161804010
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
62578189ST-S160650-16190506
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
62578198ST-S160850-16190508
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
62578207ST-S161050-161905010
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
62578216ST-S160660-161100606
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
62578225ST-S160860-161100608
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
62578234ST-S161060-1611006010
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする