ストレートチップ F型 20Φ

ストレートチップ F型 20Φ - 三木精機ストレートチップ F型 20Φ - 三木精機
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)20内容量1個
全10種類を絞り込む
全長L(mm)
テーパー
10種類すべて表示中
注文コード
品番
全長L(mm)
テーパー
穴深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62578243ST-F2055-201551/1035
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
62578259ST-F2060-201601/1040
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
62578268ST-F2080-201801/1060
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
62578277ST-F2055-205551/535
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
62578286ST-F2060-205601/540
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
62578295ST-F2080-205801/560
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
62578636ST-F2055-201551/1035
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
62578645ST-F2080-201801/1060
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
62578654ST-F2055-205551/535
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
62578663ST-F2080-205801/560
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする