三木精機
ストレートチップ P型 20Φ
用途
標準ストレートチップ
外径(Φmm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
穴深さ(mm)
テーパー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62578304
ST-P2060-201
60
40
1/10
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
62578313
ST-P2080-201
80
60
1/10
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
62578329
ST-P2060-205
60
40
1/5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
62578338
ST-P2080-205
80
60
1/5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください