曜日別特売

ストレートチップ 50R型 20Φ

ストレートチップ 50R型 20Φ - 三木精機ストレートチップ 50R型 20Φ - 三木精機
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)20内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
テーパー
穴深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62578347ST-50R2060-201601/1040
オープン
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
62578356ST-50R2080-201801/1060
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
62578365ST-50R2060-205601/540
オープン
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
62578374ST-50R2080-205801/560
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする