曜日別特売

ストレートチップ F型 20Φ 水穴深さ30mm

ストレートチップ F型 20Φ 水穴深さ30mm - 三木精機ストレートチップ F型 20Φ 水穴深さ30mm - 三木精機
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)20穴深さ(mm)30内容量1個
全8種類を絞り込む
全長L(mm)
テーパー
8種類すべて表示中
注文コード
品番
全長L(mm)
テーパー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62578383ST-F2055-30-161551/10
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
62578399ST-F2080-30-161801/10
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
62578408ST-F2055-30-165551/5
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
62578417ST-F2080-30-165801/5
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
62578679ST-F2055-30-201551/10
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
62578688ST-F2080-30-201801/10
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
62578697ST-F2055-30-205551/5
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
62578706ST-F2080-30-205801/5
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする