曜日別特売

ストレートチップ F型 25Φ

ストレートチップ F型 25Φ - 三木精機ストレートチップ F型 25Φ - 三木精機ストレートチップ F型 25Φ - 三木精機ストレートチップ F型 25Φ - 三木精機
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)25内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
テーパー
穴深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62578426ST-F2555-161551/1035
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
62578435ST-F2580-161801/1060
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
62578444ST-F2555-165551/535
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
62578453ST-F2580-165801/560
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
62578715ST-F2555-201551/1035
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
62578724ST-F2580-201801/1060
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
62578733ST-F2555-205551/535
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
62578749ST-F2580-205801/560
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする