曜日別特売

ストレートチップ F型 25Φ 水穴深さ30mm

ストレートチップ F型 25Φ 水穴深さ30mm - 三木精機ストレートチップ F型 25Φ 水穴深さ30mm - 三木精機ストレートチップ F型 25Φ 水穴深さ30mm - 三木精機ストレートチップ F型 25Φ 水穴深さ30mm - 三木精機
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)25穴深さ(mm)30内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
テーパー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62578469ST-F2580-30-161801/10
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
62578478ST-F2580-30-165801/5
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
62578758ST-F2580-30-201251/10
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
62578767ST-F2580-30-205251/5
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする