三木精機
ストレートチップ F型 30Φ
用途
標準ストレートチップ
外径(Φmm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
テーパー
穴深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62578487
ST-F3055-161
55
1/10
35
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
62578496
ST-F3080-161
80
1/10
60
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
62578505
ST-F3055-165
55
1/5
35
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
62578514
ST-F3080-165
80
1/5
60
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
62578776
ST-F3055-201
55
1/10
35
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
62578785
ST-F3080-201
80
1/10
60
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
62578794
ST-F3055-205
55
1/5
35
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
62578803
ST-F3080-205
80
1/5
60
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください