三木精機
ストレートチップ F型 30Φ 水穴深さ30mm
用途
標準ストレートチップ
外径(Φmm)
30
全長L(mm)
80
穴深さ(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テーパー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62578523
ST-F3080-30-161
1/10
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
62578539
ST-F3080-30-165
1/5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
62578819
ST-F3080-30-201
1/10
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
62578828
ST-F3080-30-205
1/5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください