曜日別特売

ストレートチップ F型 32Φ

ストレートチップ F型 32Φ - 三木精機ストレートチップ F型 32Φ - 三木精機ストレートチップ F型 32Φ - 三木精機ストレートチップ F型 32Φ - 三木精機
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)32内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
穴深さ(mm)
テーパー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62578548ST-F3250-16150301/10
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
62578557ST-F3270-16170501/10
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
62578566ST-F3270-30-16170301/10
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
62578575ST-F3290-16190701/10
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
62578584ST-F3290-30-16190301/10
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
62578837ST-F3250-20550301/5
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
62578846ST-F3270-20570501/5
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
62578855ST-F3270-30-20570301/5
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
62578864ST-F3290-20590701/5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
62578873ST-F3290-30-20590301/5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする