三木精機
ストレートチップ F型 40Φ
用途
標準ストレートチップ
外径(Φmm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
テーパー
穴深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62578593
ST-F4050-161
50
1/10
30
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
62578609
ST-F4060-161
60
1/10
40
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
62578618
ST-F4050-165
50
1/5
30
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
62578627
ST-F4060-165
60
1/5
40
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
62578889
ST-F4050-201
50
1/10
30
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
62578898
ST-F4060-201
60
1/10
40
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
62578907
ST-F4050-205
50
1/5
30
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
62578916
ST-F4060-205
60
1/5
40
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください