三木精機
曲がりチップ F型 12Φ
用途
ワークとの干渉を避ける為の電極チップ
全長L(mm)
70
外径(Φmm)
12
テーパー
1/10
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62578925
BT-F1210-121
10
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
62578934
BT-F1215-121
15
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
62578943
BT-F1220-121
20
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
62578959
BT-F1225-121
25
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
62578968
BT-F1230-121
30
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
62578977
BT-F1240-121
40
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
62578986
BT-F1250-121
50
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください