三木精機
曲がりチップ P型 12Φ
用途
ワークとの干渉を避ける為の電極チップ
全長L(mm)
70
外径(Φmm)
12
テーパー
1/10
内容量
1個
全7種類を絞り込む
寸法H(mm)
選択してください
10
15
20
25
30
40
50
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62578995
BT-P1210-121
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
62579004
BT-P1215-121
15
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
62579013
BT-P1220-121
20
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
62579029
BT-P1225-121
25
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
62579038
BT-P1230-121
30
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
62579047
BT-P1240-121
40
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
62579056
BT-P1250-121
50
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください