三木精機
曲がりチップ 6R型 12Φ
用途
ワークとの干渉を避ける為の電極チップ
外径(Φmm)
12
全長L(mm)
70
テーパー
1/10
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62579065
BT-6R1210-121
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
62579074
BT-6R1230-121
30
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
62579083
BT-6R1250-121
50
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください