三木精機
曲がりチップ 15R型 12Φ
用途
ワークとの干渉を避ける為の電極チップ
全長L(mm)
70
外径(Φmm)
12
テーパー
1/10
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62579099
BT-15R1210-121
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
62579108
BT-15R1215-121
15
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
62579117
BT-15R1220-121
20
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
62579126
BT-15R1225-121
25
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
62579135
BT-15R1230-121
30
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
62579144
BT-15R1240-121
40
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
62579153
BT-15R1250-121
50
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください