三木精機
曲がりチップ E型 12Φ
用途
ワークとの干渉を避ける為の電極チップ
全長L(mm)
70
外径(Φmm)
12
テーパー
1/10
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62579169
BT-E1210-121
10
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
62579178
BT-E1215-121
15
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
62579187
BT-E1220-121
20
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
62579196
BT-E1225-121
25
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
62579205
BT-E1230-121
30
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
62579214
BT-E1240-121
40
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
62579223
BT-E1250-121
50
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください